Unilamp - Gyro 8W 3000K Matt Hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Fargetemperatur:
3000...3000 KGrunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - nei
Egnet for lampeeffekt - 8...8 W
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Egnet til påbygging - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125112268
Elnummer
3229433
Leverandørens varenummer
3229433
Typebeskrivelse
3229433
Egnet for inbygging
Ja
Egnet for strømskinnemontasje
nei
Egnet for lampeeffekt
8...8 W
Fargetemperatur
3000...3000 K
Egnet til påbygging
nei
Veggmontering
nei
Egnet for pendeloppheng
nei
Egnet for himling
Ja
Egnet for traversmontasje
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
nei
Egnet for klemmemontering
nei
Egnet for wireoppheng
nei
Innstillingsmulighet
Dreibar / vribar
Med bevegelsessensor
nei
Med lyssensor
nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, strukturert
Børstet overflate
nei
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
230...240 V
Nominell strøm
450...450 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
nei
Dimming 1-10 V
nei
Dimming DALI
nei
Dimming DMX
nei
Dimming DSI
nei
Dimming med integrert potensiometer
nei
Dimming LineSwitch
nei
Dimming leverandørspesifikk
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
nei
Dimming programmerbar
nei
Dimming RF
nei
Dimming sinuskurve reduksjon
nei
Dimming Touch and Dim
nei
Dimming ZigBee
nei
Dimming trykknapp
nei
Uten dimmefunksjon
nei
Reflektor
Andre
Lysfordeler
Fokuslinse
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Medium strålende 20-40°
Lysstråling
Direkte
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Isoleringsklasse
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-20...50 °C
Maks systemeffekt
8,6 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm
600 lm
Høyde/dybde
46 mm
Ytre diameter
95 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
46 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
3
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Brannvernklasse "D"
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
For overvåking av arbeidsplassen
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Ja
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM2
o Lavtbyggende LED downlight, toppspesifisert. Rund
o kan tiltes 25° i alle retninger
o Kan monteres overdekket av isolasjon
o Kan brukes inne/ute Outdoor OD
o Prismacob linseteknologi
o Integrert LED 9W med påmontert dimbar driver
o 600 lumen
o Ra>95, 3000K, 2-Step MacAdam Ellipse
o Strålevinkel: 40°
o Dimbar til meget lavt nivå
o 50.000 timer L70B10
o Klasse II
o IP44