Unilamp - Gyro Rondell 3x6W WarmDim Sort Dimbar takarmatur
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Fargetemperatur:
2200...3000 KGrunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for strømskinnemontasje - nei
Egnet for lampeeffekt - 18...18 W
Fargetemperatur - 2200...3000 K
Lysstrøm - 1150...1150 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125124155
Elnummer
3221565
Leverandørens varenummer
3221565
Typebeskrivelse
3221565
Egnet for inbygging
nei
Egnet for strømskinnemontasje
nei
Egnet for lampeeffekt
18...18 W
Fargetemperatur
2200...3000 K
Lysstrøm
1150...1150 lm
Egnet til påbygging
Ja
Egnet for pendeloppheng
nei
Egnet for himling
Ja
Egnet for traversmontasje
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
nei
Egnet for klemmemontering
nei
Egnet for wireoppheng
nei
Innstillingsmulighet
Dreibar / vribar
Med bevegelsessensor
nei
Med lyssensor
nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
3
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate
nei
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
540...540 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Ja
Dimming 0-10 V
nei
Dimming 1-10 V
nei
Dimming DALI-2
nei
Dimming DALI
nei
Dimming DMX
nei
Dimming DSI
nei
Dimming med integrert potensiometer
nei
Dimming LineSwitch
nei
Dimming leverandørspesifikk
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Ja
Dimming programmerbar
nei
Dimming RF
nei
Dimming sinuskurve reduksjon
nei
Dimming Touch and Dim
nei
Dimming ZigBee
nei
Dimming trykknapp
nei
Uten dimmefunksjon
nei
Reflektor
Helblank/Høyglans
Lysfordeler
Reflektor
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Medium strålende 20-40°
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
120000 h
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,91 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
0,88 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,75 %
Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,86 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,83 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,71 %
Konstant lysstyrkeregulering
nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
I
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-20...40 °C
Maks systemeffekt
18 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm
1150 lm
Virkningsgrad
0,9
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Trinnløs
Justerbar lysfordeling
Nei
Høyde/dybde
150 mm
Ytre diameter
225 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
3
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Brannvernklasse "D"
nei
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
32
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
54
Integrert nødstrømsforsyning
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Lysutbytte
63 lm/W
For overvåking av arbeidsplassen
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
nei
Med IFTTT-støtte
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Kompatibel med Apple HomeKit
nei
Kompatibel med Google Assistant
nei
Kompatibel med Amazon Alexa
nei
Moderne og funksjonell takarmatur, sirkulær, med 3 stk justerbare spotlights. Lampen leveres komplett med integrerte LED og dimbar LED driver. Designfamilien inneholder også produktene Gyro Spot (halvinnfelt spotlight) og Cylinder Bar avlang integrert skinne. 2700K varmhvit eller WarmDim - dimbar 3000K til 2200K. Klasse l - IP20.