Unilamp - Gyro Frame 2700K 2 x 8W Børstet Stål

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Fargetemperatur:

2700...2700 K
Se tilgjengelige varianter2000...4000 K
Se tilgjengelige varianter2200...3000 K
Se tilgjengelige varianter2700...6500 K
Se tilgjengelige varianter3000...3000 K
Se tilgjengelige varianter4000...4000 K

Kapslingsfarge:

Edelstål
Se tilgjengelige varianterMessing

Beskyttelsesklasse IP:

IP44
Se tilgjengelige varianterIP20
Se tilgjengelige varianterIP23

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 16...16 W

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Lysstrøm - 1200...1200 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125110431

Elnummer

3229439

Leverandørens varenummer

3229439

Typebeskrivelse

3229439

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for strømskinnemontasje

nei

Egnet for lampeeffekt

16...16 W

Fargetemperatur

2700...2700 K

Lysstrøm

1200...1200 lm

Egnet til påbygging

nei

Veggmontering

nei

Egnet for pendeloppheng

nei

Egnet for himling

Ja

Egnet for traversmontasje

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering

nei

Egnet for klemmemontering

nei

Egnet for wireoppheng

nei

Innstillingsmulighet

Dreibar / vribar

Med bevegelsessensor

nei

Med lyssensor

nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

2

Lampeholder (Fatning)

Uten

Kapslingsmateriale

Aluminium

Overflatebeskyttelse

Lakkert

Kapslingsfarge

Edelstål

Avdekkingens materiale

Plast, strukturert

Børstet overflate

Ja

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Nominell strøm

450...450 mA

Driftsutstyr

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert

Ja

Utskiftbar drivenhet

Ja

Dimming 0-10 V

nei

Dimming 1-10 V

nei

Dimming DALI

nei

Dimming DMX

nei

Dimming DSI

nei

Dimming med integrert potensiometer

nei

Dimming LineSwitch

nei

Dimming leverandørspesifikk

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Dimming fasepåsnitt

Ja

Dimming programmerbar

nei

Dimming RF

nei

Dimming sinuskurve reduksjon

nei

Dimming Touch and Dim

nei

Dimming ZigBee

nei

Dimming trykknapp

nei

Uten dimmefunksjon

nei

Reflektor

Andre

Lysfordeler

Fokuslinse

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Medium strålende 20-40°

Lysstråling

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

120000 h

Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)

0,91 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)

0,88 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)

0,75 %

Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)

0,86 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)

0,83 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)

0,71 %

Beskyttelsesklasse IP

IP44

Isoleringsklasse

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

-20...50 °C

Maks systemeffekt

16 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm

1200 lm

Virkningsgrad

0,9

Farge på lys justerbar

Nei

Justerbar lysstrøm

Trinnløs

Justerbar lysfordeling

Nei

Bredde

95 mm

Høyde/dybde

46 mm

Lengde

175 mm

Innebygget diameter

82...84 mm

Type kabling

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler

3

Ledertversnitt

2,5 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt

0,75...2,5 mm²

Tilkoblingstype

Stikklemme

Brannvernklasse "D"

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

Lysutbytte

75 lm/W

For overvåking av arbeidsplassen

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Ja

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM2

Gyro Frame lavtbyggende system-downlight er laget for moderne interiører og der du ønsker ekstra godt lys. Lyspunktene er justerbare i alle retninger hver for seg, slik at man har full fleksibilitet. Leveres i komplette enheter påmontert dimbar driver. Strålevinkel 40°, Ra>95. Dimbar til meget lavt nivå. Utsparring 82-84mm (cc 80mm). IP44, klasse II.
Hvit og sort kan benyttes utendørs. Kan overdekkes av isolasjonsmatter. Gyro Frame kan også leveres i varianter med DALI - kontakt oss.
8W/600 lumen 2700K pr lyspunkt.
9W/550 lumen WarmDim pr lyspunkt. Fargetemperatur: 3000-2000K.