![](https://nor-sonnor.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/pictureserver/default.aspx/151926/produktbilde_3236554_1.jpg?817a857e846d8ca4c2b4b8babdab929dbca9b9a48569636a857a88a483659aa4b7&ts=1724814104080)
Unilamp - Gyro Go! Eco Sixpack 2700K Sort 6 komplette downlights
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Fargetemperatur:
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - nei
Egnet for lampeeffekt - 8...8 W
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Lysstrøm - 700...700 lm
Emballasje og betingelser
6 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125122328
Elnummer
3236554
Leverandørens varenummer
3236554
Typebeskrivelse
3236554
Egnet for inbygging
Ja
Egnet for strømskinnemontasje
nei
Egnet for lampeeffekt
8...8 W
Fargetemperatur
2700...2700 K
Lysstrøm
700...700 lm
Egnet til påbygging
nei
Veggmontering
nei
Egnet for pendeloppheng
nei
Egnet for himling
Ja
Egnet for traversmontasje
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
nei
Egnet for klemmemontering
nei
Egnet for wireoppheng
nei
Innstillingsmulighet
Dreibar / vribar
Med bevegelsessensor
nei
Med lyssensor
nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
6
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Plast, strukturert
Børstet overflate
nei
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
190...190 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
nei
Dimming 1-10 V
nei
Dimming DALI
nei
Dimming DMX
nei
Dimming DSI
nei
Dimming med integrert potensiometer
nei
Dimming LineSwitch
nei
Dimming leverandørspesifikk
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Ja
Dimming programmerbar
nei
Dimming RF
nei
Dimming sinuskurve reduksjon
nei
Dimming Touch and Dim
nei
Dimming ZigBee
nei
Dimming trykknapp
nei
Uten dimmefunksjon
nei
Reflektor
Andre
Lysfordeler
Refraktorlinse
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Medium strålende 20-40°
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
120000 h
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,91 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
0,88 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,75 %
Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,86 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
0,83 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
0,71 %
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Isoleringsklasse
II
Maks systemeffekt
8 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm
700 lm
Lysstyrke
1056 cd
Virkningsgrad
0,9
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Trinnløs
Justerbar lysfordeling
Nei
Høyde/dybde
36 mm
Ytre diameter
95 mm
Innebygget diameter
76...84 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
3
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Brannvernklasse "D"
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Lysutbytte
88 lm/W
For overvåking av arbeidsplassen
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Ja
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM2
Gyro Go! er det enkle alternativet for de som monterer mye downlights - En moderne innfelt downlight med 25° tilt i 360°. Innendørs eller utendørs, overdekket av isolasjonsmatter eller i downlightboks - Gyro Go! gjør jobben. Linseoptikk. Bra fargegjengivelse Ra>90. Armaturen leveres komplett med LED-driver som kan dimmes til lavt nivå med standard dimmere (faseavsnitt/bakkant). Tilkobling i driverhus, klart for viderekobling og med integrert strekkavlaster. Gyro Go! har meget lav byggehøyde kun 36mm, noe som gjør det mulig med montering i meget lave nedforinger. Utsparring Ø: 76-84mm, yttermål Ø93mm, IP44, klasse II.